Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117600 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117600 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117600 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117600 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145118
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku C23-UX21 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus ZenBook UX21 Asus ZenBook UX21A Asus ZenBook UX21E Asus ZenBook UX21E-DH52 Asus ZenBook UX21E-DH71 Asus ZenBook UX21E-KX001V Asus ZenBook UX21E-KX002V Asus ZenBook UX21E-KX004V Asus ZenBook UX21E-KX004X Asus ZenBook UX21E-KX007V Asus ZenBook UX21E-KX008V Asus ZenBook UX21E-KX008X Asus ZenBook UX21E-KX009V Asus ZenBook UX21E-KX010V Asus ZenBook UX21E-KX011V Asus ZenBook UX21E-KX013v Asus ZenBook UX21E-KX013X Asus ZenBook UX21E-KX014V Asus ZenBook UX21E-KX016V Asus ZenBook UX21E-KX020D Asus ZenBook UX21E-KX128 Asus ZenBook UX21E-SH52 Asus ZenBook UX21L
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
35.52 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.