Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117768 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117768 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117768 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117768 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145126
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Envy, Notebook Ersatz für HP Akku 714762-1C1, 714762-241, 714762-271, 714762-2C1, 714762-421, 714762-422, 715050-00, 715050-001, HSTNN-DB4P, HSTNN-LB4P, PX03XL, TPN-C109, TPN-C110, TPN-C111 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Envy 14 HP Envy m6 HP Envy m6-1101sg HP Envy M6-1105DX HP Envy M6-1115TX HP Envy M6-1125DX HP Envy M6-1188CA HP Envy M6-1215TX HP Envy M6-1216TX HP Envy M6-1225dx HP Envy M6-1310SA HP Envy M6-K HP Envy M6-k015dx HP Envy M6-k025dx HP Envy M6-N010DX HP K002TX
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
45.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.