Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800117887 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800117887 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117887 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800117887 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145129
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800117887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-01390000, B31N1424 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus A400U Asus A401L Asus K401 Asus K401LB Asus K401LB-1A Asus K401LB-FA003H Asus K401LB-FA007H Asus K401LB-FA012D Asus K401LB-FA013D Asus K401LB-FA013H Asus K401LB-FA021H Asus K401LB-FA036H Asus K401LB-FR036H Asus K401LB-FR046T Asus K401LB-FR052D Asus K401LB-FR053D Asus K401LB-FR068D Asus K401LB-FR068T Asus K401LB-FR084D Asus K401LB-FR119D Asus K401LB-WS71 Asus K401LB5010 Asus K401LB5200 Asus K401LB5500 Asus K401U Asus K401UB Asus K401UB-2A Asus K401UB-FR006T Asus K401UB-FR008D Asus K401UB-FR009D Asus K401UB-FR016T Asus K401UB-FR028D Asus K401UB-FR038T Asus K401UB-FR049D Asus K401UQ Asus K401UQ-2A Asus K401UQ-7200U Asus K401UQ-FA074T Asus K401UQ-FA075T Asus K401UQ-FA090D Asus K401UQ-FA098T Asus K401UQ-FA115D Asus K401UQ-FA120D Asus K401UQ-FR007D
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
47.88 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.