Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200195 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-106145424
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Pavilion, Notebook Ersatz für HP Akku 820070-855, 920046-121, 920046-421, 920046-541, 920070-855, HSTNN-LB7X, HSTNN-UB7J, TF03041XL, TF03XL, HSTNN-LB8M, HT03XL, HSTNN-LB7J, HSTNN-DB8R, HSTNN-DB8S, HSTNN-IB80, HSTNN-IB8O, HSTNN-LB8L, 920070-856, HSTNN-IB7Y, HSTNN-UB7X, TPN-C131, TPN-Q188, TPN-Q189, TPN-Q190, TPN-Q191, TPN-Q192, TPN-Q196 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP 250 G7 HP 255 G7 HP Pavilion 14-BF HP Pavilion 14-BF000NO HP Pavilion 14-BF001TX HP Pavilion 14-BF003NF HP Pavilion 14-bf004ng HP Pavilion 14-BF005UR HP Pavilion 14-BF008UR HP Pavilion 14-BF010NZ HP Pavilion 14-BF012NA HP Pavilion 14-BF014TU HP Pavilion 14-BF016TU HP Pavilion 14-BF018TU HP Pavilion 14-BF020TX HP Pavilion 14-BF025UR HP Pavilion 14-BF030TX HP Pavilion 14-bf031ng HP Pavilion 14-BF035TU HP Pavilion 14-bf036TX HP Pavilion 14-BF040WM HP Pavilion 14-BF052NA HP Pavilion 14-BF063TX HP Pavilion 14-BF070TX HP Pavilion 14-BF082NO HP Pavilion 14-bf082TX HP Pavilion 14-BF086NO HP Pavilion 14-BF100NC HP Pavilion 14-BF101NE HP Pavilion 14-BF101TX HP Pavilion 14-bf103ng HP Pavilion 14-BF103NX HP Pavilion 14-BF106NE HP Pavilion 14-BF108CA HP Pavilion 14-BF110NS HP Pavilion 14-bf111TU HP Pavilion 14-BF114TX HP Pavilion 14-BF116NS HP Pavilion 14-BF123UR HP Pavilion 14-BF133TX HP Pavilion 14-BF140TX HP Pavilion 14-BF145TX HP Pavilion 14-BF155TX HP Pavilion 14-BF180ND HP Pavilion 14-BF190TX HP Pavilion 14-bf600TX HP Pavilion 14-BK HP Pavilion 14-BK000NF HP Pavilion 14-BK001NJ HP Pavilion 14-BK003NIA HP Pavilion 14-BK004NS HP Pavilion 14-BK006NW HP Pavilion 14-BK007UR HP Pavilion 14-BK010NB HP Pavilion 14-BK011NL HP Pavilion 14-BK052NA HP Pavilion 14-BK061ST HP Pavilion 14-BK064SA HP Pavilion 14-BK100NA HP Pavilion 14-BK102NS HP Pavilion 14-BK154SA HP Pavilion 14-bp002TU HP Pavilion 14-bp004TX HP Pavilion 14-bp007TX HP Pavilion 14-bp011TX HP Pavilion 14-bp018TX HP Pavilion 14-bp030TX HP Pavilion 14-bp031ng HP Pavilion 14-bp033TX HP Pavilion 14-bp054TX HP Pavilion 14-bp063TX HP Pavilion 14-bp101TX HP Pavilion 14-bp106TX HP Pavilion 14-bp112TX HP Pavilion 14s-be102TX HP Pavilion 15-CC HP Pavilion 15-CC001NF HP Pavilion 15-CC002NV HP Pavilion 15-CC004NT HP Pavilion 15-cc005ng HP Pavilion 15-CC005NX HP Pavilion 15-cc006TU HP Pavilion 15-CC007NT HP Pavilion 15-CC008TX HP Pavilion 15-CC010NO HP Pavilion 15-CC014NT HP Pavilion 15-cc015TX HP Pavilion 15-cc017ng HP Pavilion 15-cc019TU HP Pavilion 15-cc032TU HP Pavilion 15-CC033NA HP Pavilion 15-cc037TU HP Pavilion 15-CC042TX HP Pavilion 15-CC043TU HP Pavilion 15-cc050TX HP Pavilion 15-CC050WM HP Pavilion 15-CC088NIA HP Pavilion 15-CC101NV HP Pavilion 15-cc101TX HP Pavilion 15-CC102NT HP Pavilion 15-cc103ng HP Pavilion 15-CC103TX HP Pavilion 15-CC104NB HP Pavilion 15-CC105NL HP Pavilion 15-CC107NL HP Pavilion 15-CC109TX HP Pavilion 15-cc110TU HP Pavilion 15-CC113UR HP Pavilion 15-cc115TX HP Pavilion 15-cc128TX HP Pavilion 15-CC129TX HP Pavilion 15-cc131ng HP Pavilion 15-CC141TX HP Pavilion 15-cc146TX HP Pavilion 15-CC154TX HP Pavilion 15-CC159TX HP Pavilion 15-CC163TX HP Pavilion 15-cc165TX HP Pavilion 15-cc176TX HP Pavilion 15-CC198NIA HP Pavilion 15-CC501NT HP Pavilion 15-CC501TU HP Pavilion 15-CC502NP HP Pavilion 15-CC504NS HP Pavilion 15-cc504TX HP Pavilion 15-CC505NI HP Pavilion 15-CC507LA HP Pavilion 15-CC508NH HP Pavilion 15-cc508TU HP Pavilion 15-CC510NF HP Pavilion 15-CC510UR HP Pavilion 15-CC511NO HP Pavilion 15-CC512NS HP Pavilion 15-cc512TX HP Pavilion 15-CC515NB HP Pavilion 15-CC516NM HP Pavilion 15-cc519TU HP Pavilion 15-CC520UR HP Pavilion 15-CC521NF HP Pavilion 15-cc527TX HP Pavilion 15-CC532UR HP Pavilion 15-cc536TX HP Pavilion 15-CC543NA HP Pavilion 15-cc544TX HP Pavilion 15-CC547TX HP Pavilion 15-CC552TX HP Pavilion 15-cc557TX HP Pavilion 15-cc566TX HP Pavilion 15-CC571TX HP Pavilion 15-cc574TX HP Pavilion 15-cc585TX HP Pavilion 15-CC591NZ HP Pavilion 15-cc598TX HP Pavilion 15-cc604TX HP Pavilion 15-CC605TX HP Pavilion 15-CC612TX HP Pavilion 15-CC622TX HP Pavilion 15-CC629TX HP Pavilion 15-cc635TX HP Pavilion 15-CC665CL HP Pavilion 15-CC706TX HP Pavilion 15-CC709TX HP Pavilion 15-CC728TX HP Pavilion 15-cc744TX HP Pavilion 15-CC747TX HP Pavilion 15-CC756TX HP Pavilion 15-CC760TX HP Pavilion 15-CC771TX HP Pavilion 15-CD HP Pavilion 15-CD004AX HP Pavilion 15-CD005AU HP Pavilion 15-CD006NV HP Pavilion 15-CD030AU HP Pavilion 15-CD040WM HP Pavilion 15-CD074NZ HP Pavilion 15-CK000NV HP Pavilion 15-CK001NO HP Pavilion 15-CK001TX(2UL57PA) HP Pavilion 15-CK003NP HP Pavilion 15-CK005NS HP Pavilion 15-CK006UR HP Pavilion 15-CK008NI HP Pavilion 15-CK009NS HP Pavilion 15-CK009TX HP Pavilion 15-CK011NP HP Pavilion 15-CK013NL HP Pavilion 15-CK016NP HP Pavilion 15-CK018UR HP Pavilion 15-CK022NF HP Pavilion 15-CK026TX HP Pavilion 15-CK030NL HP Pavilion 15-CK036TX HP Pavilion 15-CK043TX HP Pavilion 15-CK062TX HP Pavilion 15-CK080NZ HP Pavilion X360 14-CD0000UR HP Pavilion X360 14-CD0003NE HP Pavilion X360 14-CD0004NJ HP Pavilion X360 14-CD0007NS HP Pavilion X360 14-CD0009NS HP Pavilion X360 14-CD0017TX HP Pavilion X360 14-CD0037TX HP Pavilion X360 14-CD0047TX HP Pavilion X360 14-CD0054TU HP Pavilion X360 14-CD0058TU HP Pavilion X360 14-CD0066TX HP Pavilion X360 14-CD0073TX HP Pavilion X360 14-CD0074TU HP Pavilion x360 14-cd0101ng HP Pavilion X360 14-CD0104NG HP Pavilion X360 14-CD0216NB HP Pavilion X360 14-CD0522NA HP Pavilion X360 14-CD0806NO HP Pavilion X360 14-CD1051TX HP Pavilion x360 14-cd1500nz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Batteriekapazität
41.58 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.