Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202776 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202776 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202776 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202776 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146542
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus , ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku B31BIEH, 0B200-03150000, C31N1815 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus BX333FN Asus RX333FA Asus RX333FA-A3141T Asus RX333FN Asus RX333FN-A3138T Asus RX333FN-A3139T Asus UX333 Asus UX333FA Asus UX333FA-0082B8265U Asus UX333FA-0092S8265U Asus UX333FA-0122S8565U Asus UX333FA-0163R8265U Asus UX333FA-8145 Asus UX333FA-8265 Asus UX333FA-A3022T Asus UX333FA-A3023T Asus UX333FA-A3043T Asus UX333FA-A3064T Asus UX333FA-A3065T Asus UX333FA-A3068T Asus UX333FA-A3070T Asus UX333FA-A3085R Asus UX333FA-A3112R Asus UX333FA-A3132R Asus UX333FA-A3132T Asus UX333FA-A3164R Asus UX333FA-A4011T Asus UX333FA-A4016T Asus UX333FA-A4025T Asus UX333FA-A4041T Asus UX333FA-A4046T Asus UX333FA-A4077T Asus UX333FA-A4081T Asus UX333FA-A4115T Asus UX333FA-A4116T Asus UX333FA-A4118T Asus UX333FA-A4136T Asus UX333FA-A4181T Asus UX333FA-A4185T Asus UX333FA-A5801T Asus UX333FA-A5802T Asus UX333FA-DH51 Asus UX333FN Asus UX333FN-A3026T Asus UX333FN-A3032t Asus UX333FN-A3034t Asus UX333FN-A3064t Asus UX333FN-A3066t Asus UX333FN-A3067R Asus UX333FN-A3067T Asus UX333FN-A4015t Asus UX333FN-A4097t Asus UX333FN-A4100T Asus UX333FN-A4115t Asus UX333FN-A4116T Asus UX333FN-A4117T Asus UX333FN-A4118T Asus UX333FN-A4130t Asus UX333FN-A4131T Asus UX333FN-A4132t Asus UX333FN-A4166T Asus UX333FN-A5802T Asus UX333FN-A5811T Asus UX333FN-A7601T Asus UX333FN-A7602T Asus UX333FN-A7603T Asus UX333FN-BP8202T Asus ZenBook 13 U3300FN Asus ZenBook 13 UX333 Asus ZenBook 13 UX333FA Asus ZenBook 13 UX333FN Asus ZenBook UX333 Asus ZenBook UX333FA Asus ZenBook UX333FA-A3075T Asus ZenBook UX333FA-A3076T Asus ZenBook UX333FA-A4020T Asus ZenBook UX333FA-A4021T Asus ZenBook UX333FA-A4966T Asus ZenBook UX333FN Asus ZenBook UX333FN-A3038T Asus ZenBook UX333FN-A3150T Asus ZenBook UX333FN-A4036T Asus ZenBook UX333FN-A4081T Asus ZenBook UX333FN-A4156T Asus ZenBook UX333FN-A4177T Asus ZenBook UX333FN-A4958T
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4250 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
49.09 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.