Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202856 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202856 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202856 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202856 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146807
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo IdeaPad 1, IdeaPad Slim 1 Notebook Ersatz für Lenovo Akku 5B10W67171, L19M2PF0, SB10V25256, SB10V25257, SB10W67317 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad 1 11ADA05 82GV002BNZ Lenovo IdeaPad 1 11ADA05(82GV) Lenovo IdeaPad 1 14ADA05 82GW002QAU Lenovo IdeaPad 1 14ADA05 82GW004KAU Lenovo IdeaPad 1 14ADA05(82GW) Lenovo IdeaPad 1 14IGL05(81VU) Lenovo IdeaPad Slim 1 11AST-05 Lenovo IdeaPad Slim 1 14AST-05
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.5 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
33.75 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.