Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202980 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202980 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202980 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202980 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146843
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Envy 15, Envy 17, Envy X360, Envy X360 15, Pavilion X360 15, Spectre 13, ZBook 15v G5, Notebook Ersatz für HP Akku 916368-421, 916368-541, 916814-855, HSTNN-LB7U, HSTNN-LB8J, HSTNN-UB71, HSTNN-UB7I, L08855-856, L08934-1B1, L08934-2C1, L09049-1B1, L09280-855, L09281-855, L09911-141, L09911-421, LK03048XL, LK03055XL, LK03XL, LKO3XL, TPN-I129, TPN-W127, TPN-W128, TPN-W129 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Envy 15 bp030nd x360 HP Envy 17 AE000NA HP Envy 17 AE001NK HP Envy 17 AE002NW HP Envy 17 AE004UR HP Envy 17 ae005ng HP Envy 17 AE006UR HP Envy 17 AE010NC HP Envy 17 AE051NR HP Envy 17 AE098NZ HP Envy 17 AE099NT HP Envy 17 AE100NS HP Envy 17 AE101NF HP Envy 17 AE101NIA HP Envy 17 AE101UR HP Envy 17 ae102ng HP Envy 17 AE102NM HP Envy 17 AE102NW HP Envy 17 AE103NL HP Envy 17 AE104NM HP Envy 17 AE105NB HP Envy 17 AE108CA HP Envy 17 AE112NF HP Envy 17 AE113UR HP Envy 17 ae130ng HP Envy 17 AE165NR HP Envy 17 AE195NZ HP Envy 17 BW0000NK HP Envy 17 bw0001ng HP Envy 17 BW0001NV HP Envy 17 BW0002NB HP Envy 17 BW0002NW HP Envy 17 BW0005NA HP Envy 17 BW0008NC HP Envy 17 BW0010UR HP Envy 17 BW0013NF HP Envy 17 BW0015UR HP Envy 17 BW0019NF HP Envy 17 BW0020NB HP Envy 17 bw0200nz HP Envy 17 BW0700NZ HP Envy 17 BW0707NZ HP Envy 17 CE0000NG HP Envy 17 CE0001NW HP Envy 17 CE0002NG HP Envy 17 CE0008CA HP Envy 17 CE0011NB HP Envy 17 CE0706NZ HP Envy 17 CE0900NZ HP Envy 17 CE1004NG HP Envy X360 15m-bq1xx HP Envy X360 15M-CN0011DX HP Envy X360 15Z-BQ100 HP Envy X360 15 BP000UR HP Envy X360 15 BP002TX HP Envy X360 15 BP004NI HP Envy X360 15 BP004NN HP Envy X360 15 BP005TX(2EY29PA) HP Envy X360 15 BP006NA HP Envy X360 15 BP008NO HP Envy X360 15 BP008UR HP Envy X360 15 BP010UR HP Envy X360 15 BP015TX HP Envy X360 15 BP017TX HP Envy X360 15 BP054NZ HP Envy X360 15 BP098NF HP Envy X360 15 BP098NIA HP Envy X360 15 BP099NIA HP Envy X360 15 bp100 HP Envy X360 15 BP100NN HP Envy X360 15 BP101NF HP Envy X360 15 BP101NIA HP Envy X360 15 BP102NB HP Envy X360 15 BP102NI HP Envy X360 15 BP102UR HP Envy X360 15 BP104NI HP Envy X360 15 BP104UR HP Envy X360 15 bp105TX HP Envy X360 15 BP106NB HP Envy X360 15 BP107NB HP Envy X360 15 bp107TX HP Envy X360 15 bp107TX(2SL69PA) HP Envy X360 15 bp108ng HP Envy X360 15 BP108UR HP Envy X360 15 BP109TX HP Envy X360 15 BP112UR HP Envy X360 15 BP114TX HP Envy X360 15 BP121NF HP Envy X360 15 BP123TX HP Envy X360 15 BP145NZ HP Envy X360 15 BP154NZ HP Envy X360 15 BP175NR HP Envy X360 15 BP198NIA HP Envy X360 15 BQ000NB HP Envy X360 15 BQ000UR HP Envy X360 15 bq001na HP Envy X360 15 BQ005NO HP Envy X360 15 BQ009UR HP Envy X360 15 BQ051NR HP Envy X360 15 BQ101TU HP Envy X360 15 BQ102NB HP Envy X360 15 BQ108TU HP Envy X360 15 BQ150NA HP Envy X360 15 bq170nz HP Envy X360 15 BQ210NR HP Envy X360 15 CN0000NIA HP Envy X360 15 CN0000NO HP Envy X360 15 CN0000UR HP Envy X360 15 CN0001NH HP Envy X360 15 CN0001TU HP Envy X360 15 CN0002NH HP Envy X360 15 CN0003CA HP Envy X360 15 CN0003NP HP Envy X360 15 CN0004NP HP Envy X360 15 CN0005NF HP Envy X360 15 CN0005UR HP Envy X360 15 CN0006TU HP Envy X360 15 CN0007NW HP Envy X360 15 CN0007TU HP Envy X360 15 CN0008NI HP Envy X360 15 CN0009NI HP Envy X360 15 CN0009UR HP Envy X360 15 CN0012UR HP Envy X360 15 CN0014NF HP Envy X360 15 CN0014NW HP Envy X360 15 CN0016NF HP Envy X360 15 CN0018UR HP Envy X360 15 CN0019UR HP Envy X360 15 CN0023NIA HP Envy X360 15 CN0025NN HP Envy X360 15 CN0025UR HP Envy X360 15 CN0028UR HP Envy X360 15 CN0032UR HP Envy X360 15 CN0037UR HP Envy X360 15 CN0052LA HP Envy X360 15 CN0101NG HP Envy X360 15 CN0200NG HP Envy X360 15 CN0400NG HP Envy X360 15 CN0600NG HP Envy X360 15 CN0701NG HP Envy X360 15 CN0867NZ HP Envy X360 15 CN0999NIA HP Envy X360 15 CN1000NH HP Envy X360 15 CN1001NA HP Envy X360 15 CN1001NE HP Envy X360 15 CN1002NA HP Envy X360 15 CN1002NK HP Envy X360 15 CN1002NX HP Envy X360 15 CN1002TU HP Envy X360 15 CN1003NIA HP Envy X360 15 CN1003NW HP Envy X360 15 CN1003NX HP Envy X360 15 CN1004NO HP Envy X360 15 CN1005NG HP Envy X360 15 CN1007NA HP Envy X360 15 CN1008NG HP Envy X360 15 CN1010UR HP Envy X360 15 CN1017NL HP Envy X360 15 CN1018NL HP Envy X360 15 CN1026NB HP Envy X360 15 CN1103NG HP Envy X360 15 CN1350ND HP Envy X360 15 CN1699NZ HP Envy X360 15 CP0000AU HP Envy X360 15 CP0000NC HP Envy X360 15 CP0002AU HP Envy X360 15 CP0003NO HP Envy X360 15 CP0004NG HP Envy X360 15 CP0007AU HP Envy X360 15 CP0010AU HP Envy X360 15 CP0010NR HP Envy X360 15 cp0013nr HP Envy X360 15 CP0100ND HP 2PS80EA HP 2PT04EA HP 2SL69PA HP Envy 17m HP Envy 17M-AE0XX HP Pavilion X360 15 CR0000NO HP Pavilion X360 15 CR0001NK HP Pavilion X360 15 CR0001NM HP Pavilion X360 15 CR0001TU HP Pavilion X360 15 CR0002LA HP Pavilion X360 15 cr0002ng HP Pavilion X360 15 CR0002TU HP Pavilion X360 15 CR0003LA HP Pavilion X360 15 CR0004UR HP Pavilion X360 15 CR0008NA HP Pavilion X360 15 CR0009NQ HP Pavilion X360 15 CR0010NQ HP Pavilion X360 15 CR0037WM HP Pavilion X360 15 CR0060NIA HP Pavilion X360 15 CR0070NB HP Pavilion X360 15 CR0220NG HP Pavilion X360 15 CR0304NG HP Pavilion X360 15 cr0403ng HP Spectre 13 AE014NI HP ZBook 15v G5 2ZC56EA HP ZBook 15v G5 4QH58EA
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
50.82 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.