Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888203027 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888203027 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203027 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203027 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146874
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888203027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo ThinkBook, , ThinkBook 13s, ThinkBook 14s, ThinkBook Plus Notebook Ersatz für Lenovo Akku 5B10S73499, 5B10S73500, 5B10S73501, 5B10W67315, L18C4PF0, L18D4PF0, L18M4PF0, SB10W67202, SB10W67259, SB10W67351 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Lenovo V540S Lenovo ThinkBook 13s Lenovo ThinkBook 14s Lenovo ThinkBook Plus Lenovo ThinkBook 13s 20R9005FSB Lenovo ThinkBook 13s 20R9005GSB Lenovo ThinkBook 13s 20R9005HPH Lenovo ThinkBook 13s 20R9005VUS Lenovo ThinkBook 13s 20R9006YMH Lenovo ThinkBook 13s 20R90071GE Lenovo ThinkBook 13s 20R90074MB Lenovo ThinkBook 13s 20R90079AU Lenovo ThinkBook 13s 20R9007BAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9007CAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9007DAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9008WCD Lenovo ThinkBook 13s 20R9009AAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9009BAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9009KHH Lenovo ThinkBook 13s 20R9009RAU Lenovo ThinkBook 13s 20R9009TCD Lenovo ThinkBook 13s 20R900BEAU Lenovo ThinkBook 13s 20R900CECD Lenovo ThinkBook 13s 20R900CXCD Lenovo ThinkBook 13s 20R900D2CD Lenovo ThinkBook 13s 20RR005EAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005FAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005GAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005HAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005JAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005KAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005LAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005MAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR005NAU Lenovo ThinkBook 13s 20RR0060AU Lenovo ThinkBook 13s 20RRCTO1WW Lenovo ThinkBook 13s I20RR005PAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005EAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005FAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005GAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005HAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005JAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005KAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005LAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005MAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005NAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR005PAU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RR0060AU Lenovo ThinkBook 13s IML-20RRCTO1WW Lenovo ThinkBook 13s IWL Lenovo ThinkBook 13s IWL-20R900BEAU Lenovo ThinkBook 14s 0RS002AAU Lenovo ThinkBook 14s 0RS002BAU Lenovo ThinkBook 14s 0RS002CAU Lenovo ThinkBook 14s 0RS002DAU Lenovo ThinkBook 14s 20RS0026AU Lenovo ThinkBook 14s 20RS0027AU Lenovo ThinkBook 14s 20RS0028AU Lenovo ThinkBook 14s 20RS0029AU Lenovo ThinkBook 14s 20RS002EAU Lenovo ThinkBook 14s 20RS002FAU Lenovo ThinkBook 14s 20RSCTO1WW Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS0026AU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS0027AU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS0028AU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS0029AU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002AAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002BAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002CAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002DAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002EAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RS002FAU Lenovo ThinkBook 14s IML-20RSCTO1WW Lenovo ThinkBook Plus 20TG006WAU Lenovo ThinkBook Plus 20TG006XAU Lenovo ThinkBook Plus 20TG006YAU
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.36 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
43.78 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.