| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106146892 Herst.-Nr.: 888203036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Pavilion Notebook Ersatz für HP Akku HSTNN-DB9X, HSTNN-LB8S, HSTNN-OB1P, L83388-421, L83388-AC1, L83393-005, M01118-241, M01118-421, M01118-AC1, M01144-005, PP03043XL, PP03XL, PV03043XL, PV03XL Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | HP | | Kompatibilität | HP Pavilion 13-BB HP Pavilion 13-BB0000NC HP Pavilion 13-BB0005TU HP Pavilion 13-BB0013NF HP Pavilion 13-BB0014TU HP Pavilion 13-BB0015CL HP Pavilion 13-BB0015TU HP Pavilion 13-BB0047NR HP Pavilion 13-BB0062TU HP Pavilion 13-BB0069TU HP Pavilion 13-BB0075TU HP Pavilion 13-BB0750NG HP Pavilion 14-DV HP Pavilion 15-EH | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 3500 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 11.55 V | | Anzahl Batteriezellen | 3 | | Batteriekapazität | 40.43 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, notebookakku für hp |
| | |
| |