Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888203068 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888203068 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203068 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203068 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146926
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888203068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Omen 15 Notebook Ersatz für HP Akku HSTNN-089U, HSTNN-DB9U, L84356-2C1, L84392-005, LB4392-005, SD06XL Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Omen 15 2020 HP Omen 15 EK0000 HP Omen 15 EK0001TX HP Omen 15 EK0004TX HP Omen 15 EK0007TX HP Omen 15 EK0010TX HP Omen 15 EK0011TX HP Omen 15 EK0013TX HP Omen 15 EK0014TX HP Omen 15 EK0056TX HP Omen 15 EK0058TX HP Omen 15 EK0059TX HP Omen 15 EK0071NG HP Omen 15 EK0277NG HP Omen 15 EK0456NG HP Omen 15 EKK0009TX
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
68.15 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.