Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888203369 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888203369 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203369 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203369 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203369 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106146995
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888203369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo ThinkPad L13, ThinkPad L13 Gen 2, ThinkPad L13 Yoga, ThinkPad L13 Yoga Gen 2, ThinkPad Notebook Ersatz für Lenovo Akku 02DL030, 02DL031, 02DL032, 5B10W13933, 5B10W13935, L18C4P90, L18D4P90, L18M4P90, SB10T83119, SB10T83120, SB10T83121, SB10T83176, SB10T83178 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad L13 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Lenovo ThinkPad S2 2020 Lenovo ThinkPad L13 20R3 Lenovo ThinkPad L13 20R3001PAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001QAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001RAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001SAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001TAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001UAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001WAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001XAU Lenovo ThinkPad L13 20R3001YAU Lenovo ThinkPad L13 20R3CTO1WW Lenovo ThinkPad L13 20R3S09Q00 Lenovo ThinkPad L13 20R4 Lenovo ThinkPad L13 20R4S06906 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0KV00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0Q200 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0VM00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0WB00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0WC00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S0YV00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S1E000 Lenovo ThinkPad L13 20R4S1GR00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S26800 Lenovo ThinkPad L13 20R4S2CJ00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S2FB00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S2J717 Lenovo ThinkPad L13 20R4S2LW0F Lenovo ThinkPad L13 20R4S2VV00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S2VX00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S32R00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S38X00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S3GH04 Lenovo ThinkPad L13 20R4S3J803 Lenovo ThinkPad L13 20R4S3J81Q Lenovo ThinkPad L13 20R4S3L900 Lenovo ThinkPad L13 20R4S3LM00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S42200 Lenovo ThinkPad L13 20R4S46B02 Lenovo ThinkPad L13 20R4S47R00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S47U00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S4BG00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S4CJ00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S4JG00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S4L200 Lenovo ThinkPad L13 20R4S5CL00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S5EF00 Lenovo ThinkPad L13 20R4S5HA00 Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VJS07V00 Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VJS0DX00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5001XAU Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5001YAU Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R50020AU Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R50022AU Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R50023AU Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5CTO1WW Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5S03J00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5S0H200 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5S0JP00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S08900 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0BJ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0BN00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0C300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0C600 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0F400 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0FF00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0J100 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0LK00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0LL00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0MV00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0NR00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0RK00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0RW00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S0VQ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S12T00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S15K00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1BJ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1BL00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1H600 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1JN00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1MG00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1NA04 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1NA36 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1QV00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1QW00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1R300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1R400 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1S710 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1T300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1TQ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1TX00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1U000 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S1XX00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S20300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S20400 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S24E00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S25Y1P Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S27600 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S27700 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S28D0V Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2KM10 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2LQ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2QS00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2V500 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2VF00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2VH04 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2WP00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2X600 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2XF00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S2XR00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S31M03 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S32300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S36000 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S36600 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S37F00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S38100 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S38K00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S39F00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S39G00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S39J00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3AS00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3B300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3BS00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3BU00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3DQ00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3EN00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3F300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3GC00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3H800 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3HS00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3HT00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3HU00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3JE0E Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3K000 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3K100 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3KF00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3KK00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3M800 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3PE00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3PF00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3Q100 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3R300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3RA00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3SE00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3TG00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S3UC00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS01300 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS01R00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS02400 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS07C00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS07F00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS07G00 Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VLS07Q00
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2850 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.36 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
43.78 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.