Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888203373 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888203373 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203373 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203373 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203373 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147002
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888203373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus ZenBook Pro Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-01250300, C32N1523 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus ZenBook Pro UX501VW Asus ZenBook Pro UX501VW N501L Asus ZenBook Pro UX501VW-DS71T Asus ZenBook Pro UX501VW-F1020 Asus ZenBook Pro UX501VW-FI094R Asus ZenBook Pro UX501VW-FJ006T Asus ZenBook Pro UX501VW-FJ044T Asus ZenBook Pro UX501VW-FJ098T Asus ZenBook Pro UX501VW-FJ128T Asus ZenBook Pro UX501VW-FY010T Asus ZenBook Pro UX501VW-FY057R Asus ZenBook Pro UX501VW-FY062T Asus ZenBook Pro UX501VW-FY102R Asus ZenBook Pro UX501VW-FY144T Asus ZenBook Pro UX501VW-FY145T Asus ZenBook Pro UX501VW-US71T
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
8200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
93.48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.