Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888203494 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888203494 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203494 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203494 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888203494 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147091
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888203494
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo Miix Notebook Ersatz für Lenovo Akku 5B10L13923, 5B10L60476, LENM1029CWP, Tablet01 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo Miix 300 Lenovo Miix 300-10IBY Lenovo Miix 310 Lenovo Miix 310 10ICR Lenovo Miix 310-10ICR Lenovo Miix 310-10ICR (80SG000HMH) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG001CSP) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG001FUS ) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG002PMJ) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG004DHH) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG004FHH ) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG005QHH) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG005SPB) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG006FUK ) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG006FUK) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG00A1TW) Lenovo Miix 310-10ICR (80SG00A9RK) Lenovo Miix 310-10ICR 80SG Lenovo Miix 310-10ICR Z8350
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6900 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
25.53 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.