| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106147196 Herst.-Nr.: 888400201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Latitude Notebook Ersatz für Dell Akku 079VRK, 0G5M10, 0WYJC2, 451-BBLN, 6MT4T, 79VRK, 8V5GX, F5WW5, G5M10, HK60W, K9GVN, R0TMP, R9XM9, ROTMP, VMKXM, WYJC2, YM3TC Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | DELL | | Kompatibilität | Dell Latitude 15 5000 Dell Latitude 3150 Dell Latitude 3160 Dell Latitude E5250 Dell Latitude E5270 Dell Latitude E5450 Dell Latitude E5450 15.6 Dell Latitude E5470 Dell Latitude E5550 Dell Latitude E5550 15.6 Dell Latitude E5570 | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 8100 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 7.6 V | | Anzahl Batteriezellen | 2 | | Batteriekapazität | 62 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku für laptop |
| | |
| |