| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-106147202 Herst.-Nr.: 888400238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple MacBook Air Notebook Ersatz für Apple Akku A1405, 020-6955-01, 020-6955-B, A1369, A1377 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple MacBook Air 13.3 A1369 Apple MacBook Air 13.3 A1369 Late 2010 Apple MacBook Air 13.3 MC503 Apple MacBook Air 13.3 MC503B/A Apple MacBook Air 13.3 MC503E/A Apple MacBook Air 13.3 MC503LL/A Apple MacBook Air 13.3 MC503LZ/A Apple MacBook Air 13.3 MC503ZP/A Apple MacBook Air 13.3 MC504 Apple MacBook Air 13.3 MC504LL/A | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 6500 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 7.6 V | | Anzahl Batteriezellen | 2 | | Batteriekapazität | 49.4 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku für laptop |
| | |
| |