Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400277 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400277 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888400277 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888400277 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888400277 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147210
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Envy Sleekbook, Envy Notebook Ersatz für HP Akku 681881-171, 681881-271, 681951-001, EG04, EG04060XL, EG04060XL-PL, EG0460XL, EG04XL, HSTNN-DB3T, HSTNN-IB3T, TPN-C103, TPN-C108 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Envy 6 Series HP Envy 6-1000 HP Envy 6-1000sg HP Envy 6-1001TU HP Envy 6-1001tx HP Envy 6-1002TU HP Envy 6-1002TX HP Envy 6-1003TU HP Envy 6-1003TX HP Envy 6-1004TU HP Envy 6-1004TX HP Envy 6-1005TU HP Envy 6-1005TX HP Envy 6-1006EA HP Envy 6-1006TU HP Envy 6-1006TX HP Envy 6-1007TU HP Envy 6-1007TX HP Envy 6-1008TU HP Envy 6-1008TX HP Envy 6-1009TU HP Envy 6-1009TX HP Envy 6-1010SA HP Envy 6-1010TU HP Envy 6-1010TX HP Envy 6-1010US HP Envy 6-1011NR HP Envy 6-1011TU HP Envy 6-1011TX HP Envy 6-1012TU HP Envy 6-1012TX HP Envy 6-1013TU HP Envy 6-1013TX HP Envy 6-1014NR HP Envy 6-1014TU HP Envy 6-1014TX HP Envy 6-1015NR HP Envy 6-1015TU HP Envy 6-1015TX HP Envy 6-1016TU HP Envy 6-1016TX HP Envy 6-1017CL HP Envy 6-1017TU HP Envy 6-1017TX HP Envy 6-1018TU HP Envy 6-1018TX HP Envy 6-1019NR HP Envy 6-1019TU HP Envy 6-1019TX HP Envy 6-1020TU HP Envy 6-1021NR HP Envy 6-1021TU HP Envy 6-1022TU HP Envy 6-1022TX HP Envy 6-1023TX HP Envy 6-1024TU HP Envy 6-1024TX HP Envy 6-1025TU HP Envy 6-1025TX HP Envy 6-1026TU HP Envy 6-1030EC HP Envy 6-1040CA HP Envy 6-1047CL HP Envy 6-1048CA HP Envy 6-1051ER HP Envy 6-1083CA HP Envy 6-1090SE HP Envy 6-1101TU HP Envy 6-1101TX HP Envy 6-1102TU HP Envy 6-1102TX HP Envy 6-1103TU HP Envy 6-1103TX HP Envy 6-1104TU HP Envy 6-1104TX HP Envy 6-1105TU HP Envy 6-1105TX HP Envy 6-1106TX HP Envy 6-1107TX HP Envy 6-1108TX HP Envy 6-1109TX HP Envy 6-1110TX HP Envy 6-1110US HP Envy 6-1111nr HP Envy 6-1111TX HP Envy 6-1112TX HP Envy 6-1113TX HP Envy 6-1114TX HP Envy 6-1115TX HP Envy 6-1116TX HP Envy 6-1117TX HP Envy 6-1118TX HP Envy 6-1129WM HP Envy 6-1131NR HP Envy 6-1140CA HP Envy 6-1146NR HP Envy 6-1168CA HP Envy 6-1180CA HP Envy 6-1201TX HP Envy 6-1202TX HP Envy 6-1203TX HP Envy 6-1204TX HP Envy 6-1205TU HP Envy 6-1206TX HP Envy 6-1207TX HP Envy 6-1208TX HP Envy 6-1209TX HP Envy 6-1210TX HP Envy 6-1211TU HP Envy 6-1212TU HP Envy 6-1213TX HP Envy 6-1214TX HP Envy 6-1217TX HP Envy 6-1218TX HP Envy 6-1221TX HP Envy 6-1222TX HP Envy 6-1223TX HP Envy 6-1224TU HP Envy 6-1225TU HP Envy 6-1226TX HP Envy 6-1227TX HP Envy 6T-1000 CTO HP Envy 6T-1100 CTO HP Envy 6T-1200 CTO HP Envy 6Z-1000 CTO HP Envy 6Z-1100 CTO HP Envy Sleekbook 6 HP Envy Sleekbook 6-1000 HP Envy Sleekbook 6z-1000
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3700 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
55 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.