Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888400735 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888400735 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888400735 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888400735 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147214
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888400735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus , VivoBook, ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-00070000, 0B200-00070100, C23-UX32 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus JT009200S Asus U38DT Asus U38DT-0021A4555M Asus U38DT-1A Asus U38DT-BS81-CB Asus U38DT-R3001H Asus U38DT-R3002H Asus U38K4555DT Asus U38N Asus U38N-0021A4555M Asus U38N-C4009P Asus U38N-C4010H Asus U38N-C4011H Asus U38N-C4016H Asus U38N-C40A10 Asus U38N-DS81T Asus UX32 Asus UX32A Asus UX32A-0111A3217U Asus UX32A-1A Asus UX32A-BHI3N61 Asus UX32A-BHI5N59 Asus UX32A-DB31 Asus UX32A-DB51 Asus UX32A-R3001V Asus UX32A-R3007H Asus UX32A-R3007V Asus UX32A-R3008H Asus UX32A-R3013H Asus UX32A-R3024H Asus UX32A-R3028H Asus UX32A-R3028P Asus UX32A-R3037H Asus UX32A-R3038H Asus UX32A-R3058H Asus UX32A-R43317H Asus UX32A-RHI5N31 Asus UX32A-XB51 Asus UX32V Asus UX32VD Asus UX32VD-0051A3317U Asus UX32VD-031A3317U Asus UX32VD-1A Asus UX32VD-DB71 Asus UX32VD-DH71 Asus UX32VD-DS72 Asus UX32VD-R3001H Asus UX32VD-R3014H Asus UX32VD-R4002H Asus UX32VD-R4002V Asus UX32VD-R4002X Asus UX32VD-R4003V Asus UX32VD-R4010P Asus UX32VD-R4013H Asus UX32VD-R4013V Asus UX32VD-R43317 Asus VivoBook U38N Asus VivoBook U38N-C4004H Asus ZenBook Prime UX32A Asus ZenBook UX32LA-R3025H Asus ZenBook UX32VD
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6520 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.