Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888401426 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888401426 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401426 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888401426 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147232
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888401426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple MacBook Air, Notebook Ersatz für Apple Akku 616-00535, A2389 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple MacBook Air 13 (Late 2020) Apple MacBook Air 13-inch A2179 2020 Year Apple MacBook Air 13-inch A2179 EMC 3302 Apple MacBook Air 13-inch A2179 SCISSor 2020 Apple MacBook Air 2020 M1 Entry Apple MacBook Air Core I3 1.1GHZ 13-inch(SCISSor 2020) Apple MacBook Air Core I3-1000NG4 1.1GHZ 13-inch SCISSor 2020 Apple MacBook Air Core I5 1.1GHZ 13-inch(SCISSor 2020) Apple MacBook Air Core I5-1030NG7 1.1GHZ 13-inch SCISSor 2020 Apple MacBook Air Core I7 1.2GHZ 13-inch(SCISSor 2020) Apple MacBook Air Core I7-1060NG7 1.2GHZ 13-inch SCISSor 2020 Apple MVH22LL/A Apple MWTJ2LL/A
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4300 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
49.02 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.