Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402078 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402078 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402078 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402078 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888402078 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106147406
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo IdeaPad Flex 3, IdeaPad 300S, Yoga 300 Notebook Ersatz für Lenovo Akku 5B10H09630, 5B10H09632, 5B10H11758, 5B10K10168, 5B10K10179, 5B10K10228l, L14M2P22, L14S2P21 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad 300S 11IBR Lenovo IdeaPad 300S 11IBR 80KU Lenovo IdeaPad 300S 11IBR 80KU001PGE Lenovo IdeaPad 300S 11IBR 80KU0034GE Lenovo IdeaPad Flex 3 11 NTW Lenovo IdeaPad Flex 3 1120 Lenovo IdeaPad Flex 3 1120 80LX Lenovo IdeaPad Flex 3 1120 80LX001KUS Lenovo IdeaPad Flex 3 1120 80LXX005US Lenovo IdeaPad Flex 3 1130 Lenovo Yoga 300 11IBR Lenovo Yoga 300 11IBY
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3950 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
29.23 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.