Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Connect ENDURO M3 5G Mobile Wi-Fi, 1GB international data Modem/Router für Mobilfunknetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Connect ENDURO M3 5G Mobile Wi-Fi, 1GB international data Modem/Router für Mobilfunknetze
Acer Connect ENDURO M3 5G Mobile Wi-Fi, 1GB international data Modem/Router für Mobilfunknetze
Acer Connect ENDURO M3 5G Mobile Wi-Fi, 1GB international data Modem/Router für Mobilfunknetze
Acer Connect ENDURO M3 5G Mobile Wi-Fi, 1GB international data Modem/Router für Mobilfunknetze
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106152134
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     FF.G1QTA.001
EAN/GTIN:
     4711121167713
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-C
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
17.1 mm
Gewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 60 %
Design
Gerätetyp
Modem/Router für Mobilfunknetze
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriekapazität
6500 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antenne
Antennentyp
2x2
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.