Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 6.20018.00 Elektrische Heckenschere 3,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 6.20018.00 Elektrische Heckenschere 3,8 kg
Metabo 6.20018.00 Elektrische Heckenschere 3,8 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10632477
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     6.20018.00
EAN/GTIN:
     4007430150516
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
  • Sicherheits-Zweihand-Bedienung und patentierte mechanische Schnellabbremsung (Messer-Schnellstopp in 0,05 Sekunden).
    - Sicherheits-Untermesser.
    - Sauberer Schnitt durch beidseitig optimal im Winkel von 30° geschliffene Messerzähne.
    - Besonders scharf durch diamantgeschliffene Messerzähne.
    - Großer Handschutz.
    - Metabo S-automatic Sicherheitskupplung.
    - Laufruhe und sehr gute Ergonomie.
    - Kabel-Zugentlastung.
    - Anstoßschutz mit Zweigzuführung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
18 mm
Sägeblatt Abstand
650 mm
Produktfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.