Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608650970 Herst.-Nr.: 2 608 650 970 EAN/GTIN: 3165140109772 |
| |
|
| | |
| Beschreibung - HM, geschränkt, geschliffen. - Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement, GFK/Epoxy (<100 mm), für abrasive Werkstoffe.
Einsatzbereiche - Fiberzement [mm] <100. - Porenbeton [mm] <100. - Backstein, rot [mm] <100. - GFK/Epoxy [mm] <100.
Details - Werkstoff HM. - Zahnausführung geschränkt, geschliffen. - Zahnteilung [mm] / TPI 4,3 / 6. - Gesamtlänge [mm] 150. - Dicke [mm] 1.25. - Einsatzbereiche Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement, GFK/Epoxy (<100 mm), für abrasive Werkstoffe. - Typ S 641 HM. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,10* | € 24,07* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,06* | € 24,08* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 18,49* | € 26,10* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,53* | € 26,22* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 18,59* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|