Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Kabel 12VHPWR 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Kabel 12VHPWR 0,75 m
Seasonic Kabel 12VHPWR 0,75 m
Seasonic Kabel 12VHPWR 0,75 m
Seasonic Kabel 12VHPWR 0,75 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106332542
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SS2X8P-12VHPWR-600 / WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
12VHPWR
Anschluss 2
2 x PCI-E (8-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
16
Kompatibilität
Seasonic PRIME | FOCUS GX and PX | FOCUS Plus Gold and Platinum | Platinum (XP2 and XP3) | X-Series (KM3 and XM2)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.