Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Plast X-124 Radierer Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Plast X-124 Radierer Kunststoff Weiß
Laufer Plast X-124 Radierer Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-106358952
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     42208334
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Breite
20 mm
Tiefe
9 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
01220
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.