Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 596 136 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 596 136 Bohrer
Bosch 2 608 596 136 Bohrer
Bosch 2 608 596 136 Bohrer
Bosch 2 608 596 136 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10644654
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 136
EAN/GTIN:
     3165140045704
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer 12mm
  • Geeignet für Bohrungen in Mauerwerk, Kalksandstein, Natur- und Kunststein.
    - Einsetzbar in allen Schlagbohrmaschinen.
    - Hartmetallbestückter Schlagbohrer, nach ISO 5468.
    - Bohrerfarbe: silber.

    Details
    - Durchmesser (D) mm 12.
    - Arbeitslänge (L1) mm 90.
    - Gesamtlänge (L2) mm 150.
    - Schaftdurchmesser d mm 9.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 596 135
ab € 1,84*
Zubehör
Bosch
2 608 596 137
ab € 2,44*
Zubehör
Bosch
2 608 596 138
ab € 2,61*
Zubehör
Bosch
2608596119
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.