Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 634 242 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10695373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 634 242
EAN/GTIN:
     3165140091930
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Einsatzbereiche
- Bleche [mm] 2,5-6.
- Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65.
- Rohre, Profile: offen [mm] <65.
- Aluminium [mm] <65.
- Sandwich-Materialien [mm] <65.
- GFK/Epoxy [mm] <65.

Details
- Werkstoff BIM.
- Zahnausführung geschränkt, gefräst.
- Gesamtlänge [mm] 132.
- Zahnteilung [mm] 1,8.
- Einsatzbereiche mittelstarke Bleche (2,5-6 mm), Sandwichmaterialien (<65 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu/Epoxy (ø <65 mm).
- Typ T 318 BF.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Metall
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Blau, Grau
Leistungen
Arbeitslänge
132 mm
Sägeblatt Abstand
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 634 505
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2 608 634 241
ab € 8,63*
Zubehör
Bosch
2 608 634 503
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,74*
Zubehör
Bosch
2608634237
ab € 6,10*
Zubehör
Bosch
2608634991
ab € 23,19*
Zubehör
Bosch
2608634694
ab € 3,66*
Zubehör
Bosch
2608634992
ab € 23,42*
Zubehör
Bosch
2608636231
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.