Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Belkin ScreenForce Klare Bildschirmschutzfolie Apple 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107023030
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     OVA116ZZ
EAN/GTIN:
     745883848461
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Besonders stabiler Sicht- und Displayschutz Durch den antimikrobiellen TemperedGlass Sicht- und Displayschutz wird Ihr Display im Hochformat bei Seitenansicht abgedunkelt. Im Querformat können Sie es anderen zeigen. Da der Displayschutz aus hochwertigem japanischem Glas hergestellt wird, fühlt er sich genauso glatt an wie das Display. Umfassende Prüfungen gewährleisten die Helligkeit, Bildschärfe und Klarheit, die Sie von Ihrem iPhone erwarten. Die Positionierungsschale ermöglicht eine einfache und exakte Applikation, um den höchstmöglichen Schutz zu bieten. Bedenkenlose Nutzung Auf unseren Smartphones sammeln sich Mikroben an, die etwa über unsere Finger, Jacken- und Handtaschen oder Autositze übertragen werden. Das Glas enthält einen antimikrobiellen Wirkstoff, der mikrobielles Wachstum auf dem Produkt verhindert, das zu Verfärbung und Schäden führen kann. Hervorragender Schutz vor Kratzern und Aufprall  Unser TemperedGlass Displayschutz ist mit mehreren Schutzlagen versehen und wird umfassend getestet, um tiefere Beschädigungen, die durch gelegentliches Fallenlassen oder Stöße entstehen können, zu verhindern. Wir führen auch strenge Tests durch, um Ihr Display vor Beschädigungen an der Oberfläche durch Kontakt mit harten Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen zu schützen. In Tests wurde die Härte von 9H nachgewiesen – das höchste erhältliche Niveau an Kratzschutz. Schützen Sie Ihr Display vor neugierigen Blicken Mit dem TemperedGlass Sicht- und Displayschutz können Sie im Hochformat neugierige Blicke auf Ihre E-Mails, SMS-Nachrichten und Fotos verhindern. Wenn Sie anderen Ihr Display zeigen möchten, brauchen Sie Ihr Smartphone nur ins Querformat zu bringen. Dann ist es aus allen Perspektiven sichtbar. Dank der Microlouver-Technologie sorgt der hochentwickelte Filter mit seitlichem Sichtschutz für eine Verdunklung in einem Winkel von 30 Grad, um in der vernetzten Welt von heute für die nötige Privatsphäre zu sorgen. Sichtbare Klarheit Wir testen unsere Displayschutzfolien auf die höchsten optometrischen Standards. Da sie aus hochwertigem, robustem japanischem Glas hergestellt werden, sorgen sie für dieselbe Helligkeit, Bildschärfe und detailgetreue Wiedergabe, die Sie vom Display Ihres Smartphones erwarten. Das Resultat ist eine kristallklare Schutzschicht mit der Wiedergabequalität Ihres Geräts. Fühlt sich an wie das Display selbst Dank der Glaszusammensetzung gleitet Ihr Finger genauso reibungslos über Ihren Displayschutz wie über das Display Ihres Geräts. Mit nur 0,33 mm ist das Glas extrem dünn und erhält die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens, sodass er exakt auf Ihre Berührung reagiert. Der Displayschutz ist zudem resistent gegen Fingerabdrücke und Fettflecke, damit Ihr Display sich immer sauber anfühlt und klar aussieht.  Einwandfreie Applikation Im Lieferumfang des antimikrobiellen TemperedGlass Sicht- und Displayschutzes ist eine Positionierungsschale für die einfache, blasenfreie Applikation zu Hause enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Einbauwanne
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gehärtetes Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Schutzfunktion
Antibakteriell, Schlagfest
Härte
9H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.