| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-107043550 Herst.-Nr.: 10739755 EAN/GTIN: 4008600405740 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die beliebten Disneyfiguren Mickey & Minnie Mouse im NUK Sortiment
Die weltberühmten Disneyfiguren Mickey & Minnie Mouse begleiten unsere Kleinsten in ihrem magischen Alltag. Klassisch moderne Designs zieren unsere beliebten NUK Produkte und begeistern sowohl kleine als auch große Disney Fans. Tauche ein in die einzigartige Welt von Mickey & Minnie Mouse!
NUK Space Schnuller: Lässt zarte Babyhaut atmen
Luft und Liebe für die Haut! Babyhaut ist zart und empfindlich. Auch wenn dein Baby seinen Schnuller liebt, kann der Speichel beim Nuckeln die Haut strapazieren. Deshalb haben wir unseren NUK Space Schnuller so gestaltet, dass er der Haut Luft und Raum zum Atmen lässt. Ein Effekt, den 98% der Mütter bestätigen.*
Dank seines einzigartigen Designs ist der Space Schnuller nicht nur sanft zur Haut, er sieht auch toll aus. Und kommt jetzt mit vielen neuen Motiven.
Natürlich hat der Sauger des NUK Space Schnullers die original NUK Form, die der Mutterbrust beim Stillen nachempfunden ist. So fördern NUK Schnuller eine gesunde orale Entwicklung, werden von 95% der Babys akzeptiert** und verursachen keine Saugverwirrung.**
Der Sauger ist so flach, dünn und schmal, dass er perfekt in den kleinen Mund passt und Zunge sowie Kiefer ausreichend Raum für die natürliche Saugbewegung lässt. Eine Tatsache, die Hebammen, Kinderärzte und Kieferorthopäden** genauso wie Mütter*** bestätigen. Die anatomisch korrekte NUK Form ist ideal, denn natürliches Saugen dient erwiesenermaßen nicht nur der Einnahme von Nahrung, sondern hilft auch, wichtige Fähigkeiten, wie richtiges Schlucken, Kauen und letztlich auch Sprechen, zu entwickeln.
Unabhängige Marktforschung, 114 Mütter; Deutschland 2018 Unabhängige Marktforschung, 50 Hebammen, 50 Kinderärzte und 50 Kieferorthopäden; Deutschland 2017 Unabhängige Marktforschung, 307 Mütter; Deutschland 2017
Der Nachhaltigkeit zu Liebe: NUK Schnuller mit wiederverwendbarer Verpackung
Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben. Wir möchten Eltern die Möglichkeit geben unsere Verpackung nach dem Auspacken weiter zu verwenden, statt sie wegzuwerfen. Jeder NUK Schnuller kommt daher nun in einer stabilen, wiederverwendbaren Box, die den Schnuller sauber hält und schützt – vor allem für unterwegs eine ideale Lösung um Babys liebsten Begleiter vor Schmutz und Nässe zu bewahren.
NUK Schnuller werden zu 100% in Deutschland hergestellt. Natürlich sind sie BPA-frei und entsprechen der Europäischen Sicherheitsnorm EN1400. Schnuller aus Silikon sollten aus Sicherheits- und Hygienegründen alle ein bis zwei Monate ausgetauscht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klassischer Babyschnuller | ![](/p.gif) | Nippelsaugerform | Kieferorthopädisch | ![](/p.gif) | Saugermaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 18 Monat( e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Monaten (max.) | 36 Monat( e) | ![](/p.gif) | Sicherheitsring | Ja | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Kanten | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |