Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Lian Li LANCOOL 216R-X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107116870
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     LANCOOL 216R-X
EAN/GTIN:
     4718466012944
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180.5 mm
Max Grafikkarten-Länge
392 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
480.9 mm
Höhe
491.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 160 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,160 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.