Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
ADATA LEGEND 960 MAX M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107342719
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ALEG-960M-2TCS
EAN/GTIN:
     4711085938862
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Mit einem gerippten Kühlkörper-Design und dem aktuellsten PCle 4.0 bietet LEGEND 960 MAX Ihnen hervorragende Lese-und Schreibgeschwindigkeiten von 7.400/6.800 MB/s bei stabiler Leistung. Mehr noch, die LEGEND 960 MAX bietet nicht nur Kapazitäten von bis zu 4 TB, die mit der PS5 perfekt als erweiterter Speicher funktionieren, sondern unterstützt auch die aktuellsten Intel- und AMD-Plattformen und macht sich damit zum Heiligen Gral für alle Kreativen!

Das Tempo der Kreativität – neu definiert
Die LEGEND 960 MAX unterstützt die neueste Schnittstelle PCIe Gen4 x4, die dem NVMe 1.4 Standard entspricht. Sie bietet überwältigende Kreativität und unterstützt die neusten Intel- und AMD-Plattformen, was das Gerät zu einem unbesiegbaren Kraftpaket macht.

Ultimative Leistung für Kreative
Die LEGEND 960 MAX bietet eine sequenzielle Lese-und Schreibgeschwindigkeit von 7.400/6.800 MB pro Sekunde, bis zu viermal schneller als eine herkömmliche PCIe Gen3 SSD und dreizehnmal schneller als eine SATA SSD. Sie ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und für Profis gedacht, die das Unmögliche wagen.

Maximale Wärmeableitung, maximale Stabilität
Das Kühlsystem von LEGEND 960 MAX benutzt eine Aluminiumlegierung, um die Festplatte ganz zu umhüllen und die Wärmeableitung zu maximieren. Mit mehrlagigen Kühlrippen ausgestattet, lässt es kühle Luft durch das Metallgehäuse fließen und warme Luft heraustreten. Durch die ausgeprägte Konvektionskühlung kann die Temperatur der SSD um 40 % gesenkt und eine stabile Leistung erzielt werden.

Ein perfekter Partner für die PS5
Die Größe der LEGEND 960 MAX passt zu dem Slot-Design, sie kann in PS5-Konsolen als erweiterter Speicher installiert werden und die Leistung der PS5 auf das nächste Level bringen. Mit LEGEND 960 MAX können Sie AAA-Games ohne Unterbrechung genießen und der Welt zeigen, was Sie drauf haben!

Kühl halten und weitermachen
Details machen den Unterschied. Nach sorgfältiger Analyse des Konvektionsdesigns stellt ADATA Ihnen die exklusiven LEGEND 960 MAX-Kühlrippen vor, die die Temperatur der SSD um 40 % senken können. Dank des einzigartigen Kühlungsdesigns können Sie ein nahtloses Spielerlebnis genießen.

4TB-Kapazität? Herausforderung angenommen
Mit dem 3D-Stacked-Flash-Speicher bietet die LEGEND 960 MAX eine Kapazität von bis zu 4 TB. Darüber hinaus bietet sie verschiedene Schutz- und Korrekturtechnologien sowie einen hohen TBW-Wert (Total Bytes Written) für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Eindrucksvolle Leistung
Die LEGEND 960 ist mit SLC-Caching und DRAM-Cache-Puffer ausgestattet, was Vorteile beim Laden von Systemdaten und beim Caching von Daten bietet. Sie bietet 4K Random Read/Write mit bis zu 750K/630K IOPS für flüssigeres Multitasking.

Sorgenfrei gestalten
LDPC (Low Density Parity check Code) und AES 256-Bit-Verschlüsselung garantieren Datengenauigkeit und Dateisicherheit.

SSD ToolBox Software
Die ADATA SSD Toolbox ermöglicht die Überwachung des Zustands und der verbleibenden Lebensdauer der Festplatte durch die Funktionen „Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology“ (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz einsehen und die Firmware auf dem neuesten Stand halten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
750000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
630000 IOPS
Controller Typ
SMI SM2264
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
1560
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Kompatible Produkte
PlayStation 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.2 mm
Tiefe
80.6 mm
Höhe
10.65 mm
Gewicht
36.6 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.