Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 2X18 3.5" 16 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos 2X18 3.5" 16 TB Serial ATA III
Seagate Exos 2X18 3.5" 16 TB Serial ATA III
Seagate Exos 2X18 3.5" 16 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107414102
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST16000NM0092
EAN/GTIN:
     8719706031066
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
520 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
545 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
3 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
665 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.7 G
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
9.2 W
Energieverbrauch (idle)
7.8 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,26*
€ 600,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,35*
€ 582,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,82*
€ 536,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.