Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
DJI Mini 3 RC-N1 4 Rotoren Quadrocopter 12 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107428448
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     949417
EAN/GTIN:
     6941565949417
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning, Mikro-USB, USB, USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Grau
Bauart
Flugbereit (RTF)
Faltbar
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
362 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
248 g
Batteriegewicht
80.5 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Flug-Modi
Failsafe-Modus
Automatische Abhebefunktion
Ja
Automatische Rückkehrfunktion
Ja
Egoperspektive (FPV)
Ja
Sender
Funkfrequenz
2400-24835, 5725-5850 MHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Mobilgerätehalter
Ja
Maximum Geräteweite
86 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.3 "
Maximale Framerate
60 fps
Blickwinkel (FOV)
82.1 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
100 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
H.264
Kamera Verschlusszeit
1/8000-2 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
4000 x 3000 Pixel
Unterstützte Bildformate
DNG, JPG
Formatäquivalent (Objektiv)
24 mm
Maximale Blendenzahl
1,7
Videoaufnahme ISO-Empfindlichkeit (normal)
100 - 3200
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, exFAT
Digitaler Zoom
4 x
Winkelschwingungsbereich
-0.01 - 0.01 °
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
10.55 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
10000 m
Anzahl der Propellerblätter
2
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit
250 °/Sekunde
Maximaler Neigungswinkel
40 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
3.5 m/s
Maximale Windbeständigkeit
10.7 m/s
Anzahl der Achsen
3
GPS
Ja
GLONASS
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2453 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.38 V
Batteriekapazität
18.1 Wh
Betriebsdauer
38 min
Ladezeit
64 min
Transmitter-Batterie-Technologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Transmitter-Batterie-Kapazität
5200 mAh
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,51*
€ 514,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,19*
€ 484,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,04*
€ 436,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.