Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 593066 Kreissägeblatt 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 593066 Kreissägeblatt 30 cm
kwb 593066 Kreissägeblatt 30 cm
kwb 593066 Kreissägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107443016
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     593066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Spanholzplatte, Hartholz
Klingendurchmesser
300 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
72
Dicke
2.2 mm
Schneideweite
3.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,32*
€ 212,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.