Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 372342 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 372342 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber
kwb 372342 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107443048
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     372342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
CV-Stahl, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Silber
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Sockelgrößen (Imperial)
1/2 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.