Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 589490 Kreissägeblatt 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 589490 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589490 Kreissägeblatt 25 cm
kwb 589490 Kreissägeblatt 25 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107443655
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x30
kreissägeblatt
HSS, Zahnstellung negativ, feine, präzise Schnitte, für Kapp- und Gehrungssägen, für Eisen- und Stahlbearbeitung und dünnwandige Stahlrohre.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stahl
Klingendurchmesser
250 mm
Bohrung
32 mm
Anzahl der Zähne
200
Schneideweite
2 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.