Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 756820 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107443942
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     756820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profilfräser
profilfräser
Profilfräser, hartmetallbestückt, 2-schneidig, Schneiden präzisionsgeschliffen, zur Herstellung von profilierten Werkstücken im Möbelbau, Rahmen-, Kranzprofilen, Bildrahmen, für Hart- und Weichholz sowie Plattenwerkstoffen, für alle handelsüblichen handgeführten Oberfräsen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Abgerundet über Bit
Radius
3.2 mm
Durchmesser
12.7 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.