Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 588268 Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 588268 Kreissägeblatt 21,6 cm
kwb 588268 Kreissägeblatt 21,6 cm
kwb 588268 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444437
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     588268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Sperrholz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
64
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 216 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.