Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P58244-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P58244-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
HPE P58244-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444502
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P58244-B21
EAN/GTIN:
     190017621982
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.021,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.238,52*
€ 2.663,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.217,28*
€ 2.638,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,74*
€ 2.542,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.084,53*
€ 2.480,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,39*
€ 2.405,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.