Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 797570 Kreissägeblatt 12,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444756
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     797570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
DIAMANT Trennscheiben in den Maßen 115 mm x 2,2 mm, 125 mm x 2,2 mm und 230 mm x 2,8 mm mit einem lasergeschweißten 7 mm-Turbo-Schneidrand. Für saubere und dünne Schnitte in Fliesen, Keramik und Travertin. Verwendung der DIAMANT Trennscheiben in Winkelschleifern mit einer max. Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s, einer Scheibenaufnahme von 22,23 mm und Spannmutter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Marmor, Dachziegel, Kachel
Klingendurchmesser
125 mm
Bohrung
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.