Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586568 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586568 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586568 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586568 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444782
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190x16
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Spanholzplatte, Hartholz
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
56
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.