Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 589566 Kreissägeblatt 25,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 589566 Kreissägeblatt 25,4 cm
kwb 589566 Kreissägeblatt 25,4 cm
kwb 589566 Kreissägeblatt 25,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444787
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     589566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten, für Bau- und Tischkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Sperrholz
Klingendurchmesser
254 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
60
Dicke
2.2 mm
Schneideweite
3.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.