Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584168 Kreissägeblatt 15,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584168 Kreissägeblatt 15,6 cm
kwb 584168 Kreissägeblatt 15,6 cm
kwb 584168 Kreissägeblatt 15,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107444927
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, feine Schnitte mit ausrissfreien Schnittkanten. Feinzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie glasfaserverstärkte Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Hartholz, Sperrholz
Klingendurchmesser
156 mm
Bohrung
12.75 mm
Anzahl der Zähne
48
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.