Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 797870 Kreissägeblatt 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107445014
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     797870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
DIAMANT Trennscheiben in den Maßen 115 mm x 2,2 mm, 125 mm x 2,2 mm und 230 mm x 2,8 mm mit einem lasergeschweißten 7 mm-Turbo-Schneidrand. Für saubere und dünne Schnitte in Fliesen, Keramik und Travertin. Verwendung der DIAMANT Trennscheiben in Winkelschleifern mit einer max. Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s, einer Scheibenaufnahme von 22,23 mm und Spannmutter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Marmor, Dachziegel, Kachel
Klingendurchmesser
230 mm
Bohrung
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.