Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 587433 Kreissägeblatt 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 587433 Kreissägeblatt 20 cm
kwb 587433 Kreissägeblatt 20 cm
kwb 587433 Kreissägeblatt 20 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107445425
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     587433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stahl, Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff
Klingendurchmesser
200 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
30
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.