Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 586533 Kreissägeblatt 19 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 586533 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586533 Kreissägeblatt 19 cm
kwb 586533 Kreissägeblatt 19 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107445478
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190x16
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stahl, Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff
Klingendurchmesser
190 mm
Bohrung
16 mm
Anzahl der Zähne
30
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.