Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584133 Kreissägeblatt 15,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584133 Kreissägeblatt 15,6 cm
kwb 584133 Kreissägeblatt 15,6 cm
kwb 584133 Kreissägeblatt 15,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107445510
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kwb kreissägeblatt
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, für Handkreissägen. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30%. Für Spanplatten, Bauholz, Metall und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Stahl, Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Kunststoff
Klingendurchmesser
156 mm
Bohrung
12.75 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.