Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 500372 Küchenspüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 500372 Küchenspüle
BLANCO 500372 Küchenspüle
BLANCO 500372 Küchenspüle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-10746449
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     500372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Erste Schale Dimensionen (WxL)
370 x 340 mm
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
370 x 340 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
435 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.