| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-10747154 Herst.-Nr.: 517183 EAN/GTIN: 1000015171831 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 284 mm | Boiler | Größe des Abflusses | 35 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Swivel Winkel | 360 ° | ![](/p.gif) | Zertifizierung | LGA, DVGW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gastro-Abwaschbecken, Gastro-Spülbecken, Gastronomie-Abwaschbecken, Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer edelstahl, gastro spülbecken, blanco spülbecken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |