Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz
Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz
Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz
Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz
Tefal Jamie Oliver E24541 2,5 l Quadratisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107479957
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2454144
EAN/GTIN:
     3168430336742
Suchbegriffe:
Grill-Pfanne
Grillpfanne
Steak-Grillpfanne
Steak-Pfanne
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
506 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
1975 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Merkmale
Fassungsvermögen
2.5 l
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium-Guss
Innenbeschichtung
Titan
Griffanzahl
1
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
210 °C
Einfach zu säubern
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Bodendurchmesser
175 mm
Breite
290 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
1275 g
Weitere Suchbegriffe: Steakpfanne, tefal grillpfanne, grillpfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,9257
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,73*
€ 155,5687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,76*
€ 153,2244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,20*
€ 147,798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 107,47*
€ 127,8893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.