Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C3003FB300 Widerstand 3003 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C3003FB300 Widerstand 3003 Ohm Metall
Vishay SMM02040C3003FB300 Widerstand 3003 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107510770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C3003FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
3003 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0229*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3179*
€ 0,3783
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.